Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-HERM1030 Herst.-Nr.: 1030 EAN/GTIN: 4008705010306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vario Klebespender. Spendet 1000 zweiseitig selbstklebende Papierstücke in Serie oder exakt einzeln
- Zum schnellen und dauerhaft fest klebenden Befestigen von Fotos, Belegen, Dokumenten und allem, was ein- oder aufgeklebt werden soll
- Somit eignet sich der Spender hervorragend im Büro, im Haushalt sowie zum Basteln
- Selbstverständlich ist der Spender mit einer entsprechenden Nachfüllrolle von HERMA nachfüllbar: Spender öffnen, Rolle einlegen, schließen - fertig
- gefüllt
- Besonderheit: Serienspendung, Einzelspendung
- Klebestück (B x L): 13 x 12 mm
- Größe (B x Tx H): 13 x 12 x 0,5 mm
- Gehäusefarbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandbreite: | 13 mm | Besonderheiten: | Klebestücke | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.092 kg | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 30 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 180 mm | Marke: | HERMA | nachfüllbar: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Kleberoller, Klebespender, herma klebepads, klebepads, beidseitiges klebeband schwarz, Spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 3,62* | € 5,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 3,63* | € 5,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,99* | € 6,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,02* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|