Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM10707 Herst.-Nr.: 10707 EAN/GTIN: 4008705107075 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen
- Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier
- Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche
- Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber
- Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier
- Verpackung aus Recyclingkarton
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 40 | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite des Blattes: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.1470 kg | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 148 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Haftklebung: | permanent | Höhe des Blattes: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Recyclingpapier | Packungsinhalt: | 40 Etiketten | runde Ecken: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | witterungsbeständig: | nein | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, %, 100, Copy, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettenpapier, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, HERMA, Inkjet, Inkjetdrucker, Kopier, Kopierer, Labels, Laser, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Recycling, Recyclingetiketten, Recyclingmaterial, Tintenstrahldrucker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,18* | € 9,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,21* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,03* | € 10,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,92* | € 13,15* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 11,40* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|