Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 210 x 148 mm Rec.Blauer Engel 40 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten A4 210 x 148 mm Rec.Blauer Engel 40 St.
HERMA Etiketten A4 210 x 148 mm Rec.Blauer Engel 40 St.
Artikel-Nr.:
     832B-432950
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4008705107075
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 9,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,21*
€ 9,36*
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 10,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,92*
€ 13,15*
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.