Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM10910 Herst.-Nr.: 10910 EAN/GTIN: 4008705109109 |
| |
|
| | |
| - Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten auch auf kritischem Untergrund z.B. feuchten warmen kalten rauen oder staubigen Flächen
- Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten Dokumenten und Inventar für Sicherheits- und Warnhinweise für Rundbeklebung als Prüfplakette oder Verschlussetikett im Innenbereich
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier
- FSC-zertifiziert
- lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Vielzwecketiketten | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 50 | Besonderheiten: | Power-Etiketten | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.314 kg | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 148 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | extra stark haftend | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etikett, Etiketten, extrem, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, haftend, haftende, Inkjet, Kopier, Kopier-Etikett, KopierEtikett, Print |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,53* | € 9,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,61* | € 9,71* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,57* | € 9,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,66* | € 9,80* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,67* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2628* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|