Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen (Klapphülle für den alten Impfpass)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen (Klapphülle für den alten Impfpass)
Ausweishüllen (Klapphülle für den alten Impfpass)
Ausweishüllen (Klapphülle für den alten Impfpass)
Ausweishüllen (Klapphülle für den alten Impfpass)
Artikel-Nr.:
     467-HERM1365
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1365
EAN/GTIN:
     4008705013659
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie
  • Dokumentenecht
  • Schützt dauerhaft und zuverlässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
Ausweishüllen für den alten Impfpass
Bruttogewicht:
0.004 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
für Format:
alter Impfpass
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
140 mic
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, herma ausweishüllen, hülle für impfausweis, 2-teilig, 2teilig, A6, Ausweis, Ausweis-Folie, Ausweis-Folien, Ausweise, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Ausweishüllen, DIN, Dokumentenhüllen, Dokumnetenhülle, Folie, Folien, Format, für, Hülle, Hüllen, Klapphülle, Klapphüllen, Konfektionier, Konfektionieren, Sparbuch, Sparbuch-Folie, Sparbuch-Folien, Sparbuch-Hülle, Sparbuch-Hüllen, Sparbuchfolie, Sparbuchfolien, Sparbuchhülle, Sparbuchhüllen, teilig, zwei, zwei-teilig, zweiteilig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,12*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,29*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.