Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten 76x35mm VE=3 Blatt Malerei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuletiketten 76x35mm VE=3 Blatt Malerei
Schuletiketten 76x35mm VE=3 Blatt Malerei
Schuletiketten 76x35mm VE=3 Blatt Malerei
Artikel-Nr.:
     467-HERM1906
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1906
EAN/GTIN:
     4008705019064
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
  • Farbenfrohe Etiketten mit kreativen Motiven im qualitativ hochwertigen Druck für Groß und Klein
  • Als Geschenk für den Schulstart, als Belohnung in der Schule oder als Mitgebsel für Schüler
  • Ideal zum Beschriften von Schulbüchern, Heftschonern, Mappen und sonstigem Schulzubehör
  • Namensaufkleber zum Kennzeichnen von Schulsachen für Kinder, Jungen, Mädchen und Erwachsene
  • Lieferumfang: 9 x HERMA Namenssticker Schulaufkleber Namensetiketten (3 Blatt je 3 Aufkleber) - Malerei
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
9
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
35 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Malerei
Packungsinhalt:
9 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsetikett, Buchetikett, Etikett, Haftetikett, Heftetikett, Schulbuchetikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,44*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,20*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,53*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.