Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP gelb
Schnellhefter A4 PP gelb
Schnellhefter A4 PP gelb
Schnellhefter A4 PP gelb
Schnellhefter A4 PP gelb
Artikel-Nr.:
     467-HERM19488
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19488
EAN/GTIN:
     4008705194884
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Transluzenter farbiger Vorder- und Rückendeckel
  • aus stabiler Polypropylen-Folie
  • für Format DIN A4
  • robuste Metallzunge
  • mit Beschriftungsetikett
  • Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Höhe:
310 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter pp a4 gelb, a4 klarsichthefter, klarsichthefter gelb, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoffhefter, Plastikhefter, Schulhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,80*
2 Tage
84
3
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,82*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,92*
3 Tage
84
3
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,99*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.