Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP rot
Schnellhefter A4 PP rot
Schnellhefter A4 PP rot
Schnellhefter A4 PP rot
Schnellhefter A4 PP rot
Artikel-Nr.:
     467-HERM19490
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19490
EAN/GTIN:
     4008705194907
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Transluzenter farbiger Vorder- und Rückendeckel
  • aus stabiler Polypropylen-Folie
  • für Format DIN A4
  • robuste Metallzunge
  • mit Beschriftungsetikett
  • Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Höhe:
310 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4 plastik rot, a4 klarsichthefter, klarsichthefter rot, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoffhefter, Plastikhefter, Schulhefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
3
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,83*
Lager 467
287
3
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,96*
2 Tage
227
3
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,99*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,96*
1
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.