Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Schnellhefter A4 rot transluzent PP 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Schnellhefter A4 rot transluzent PP 3St.
HERMA Schnellhefter A4 rot transluzent PP 3St.
Artikel-Nr.:
     832B-300376
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19490
EAN/GTIN:
     4008705927246
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Der Schnellhefter in rot ist ein optimaler Unterstützer, wenn es um Organisation und Kategorisierung geht. Sämtliche Blätter mit dem Format DIN A4 können in dem transparenten Schnellhefter abgeheftet werden und sind durch den Polypropylen-Umschlag zuverlässig vor Umwelteinflüssen geschützt. Der rote Hefter besteht aus Kunststoff, weshalb er sehr leicht und schmal ist. Dadurch passt er in jede Tasche und ist sowohl für Uni und Schule als auch für den Alltag und das Büro ein praktischer Helfer und Sie können Ihre Arbeitsblätter und Dokumente einfach transportieren. Wichtige Unterlagen und Aufschriebe können Sie nach Belieben sortieren und abheften und haben dadurch die bestmögliche Übersicht über Ihre Dokumente. Mit der Metallzunge sind sie garantiert sicher festgeklammert und können nicht verrutschen oder verknicken und die Ordnung bleibt bestehen. Mit dem Beschriftungsetikett beziehungsweise dem Namensschild, welches vorn am Hefter angebracht ist, können Sie den Namen des Eigentümers oder Informationen über den Inhalt festhalten. Sehr praktisch ist die innen angebrachte Einstecktasche, in der zusätzlich lose Zettel verstaut werden können, die nicht gelocht sind. Egal für welchen Zweck der Schnellhefter aus durchsichtiger Folie verwendet werden soll, zum Schutz von Unterlagen ist er definitiv eine optimale Wahl.
Weitere Informationen:
weight:
0.188 kg
height:
0.015 m
width:
0.237 m
depth:
0.310 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
3
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,83*
11 Tage
287
3
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,96*
2 Tage
203
3
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,99*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,96*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.