Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Schnellhefter A4 PP braun
Artikel-Nr.:
     467-HERM19496
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19496
EAN/GTIN:
     4008705194969
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Transluzenter farbiger Vorder- und Rückendeckel
  • aus stabiler Polypropylen-Folie
  • für Format DIN A4
  • robuste Metallzunge
  • mit Beschriftungsetikett
  • Einstecktasche innen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Höhe:
310 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, schnellhefter plastik a4, standard ordner, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoffhefter, Plastikhefter, Schulhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
1 Tag
27
3
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,75*
1 Tag
27
3
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,82*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,97*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.