Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschnellhefter A4 transluzent braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschnellhefter A4 transluzent braun
Spiralschnellhefter A4 transluzent braun
Artikel-Nr.:
     467-HERM19544
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19544
EAN/GTIN:
     4008705195447
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
  • Spiralschnellhefter aus strapazierfähigem Polypropylen, in elf verschiedenen Farben
  • Mit Spiral-Mechanik und Amtsheftung für buchmäßiges Blättern - das älteste Blatt liegt immer oben
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.081 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
braun
Farbname:
braun
Heftungsart:
Amtsheftung
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Spiralmechanik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Spiral-Hefter, Spiralhefter, Spiralschnellhefter, dokumentenmappe a4 pp, spiral hefter, dokumentenmappe a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,55002*
€ 6,01002*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 14,78001*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 25,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01002*
€ 7,15192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21001*
€ 6,19991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96002*
€ 5,90242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73001*
€ 5,62871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57002*
€ 5,43832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55002*
€ 4,22452
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,18334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19535
ab € 3,57*
Ähnlich
Herma
19536
ab € 0,95*
Ähnlich
Herma
19537
ab € 3,54*
Ähnlich
Herma
19539
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.