Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 55x35cm Dinos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 55x35cm Dinos
Schreibunterlage 55x35cm Dinos
Artikel-Nr.:
     467-HERM19673
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19673
EAN/GTIN:
     4008705196734
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage pappe
  • stabile, vollflächig bedruckte Schreibtischauflage aus beschichtetem Karton für das Kinderzimmer
  • absolute Planlage und besonders angenehme Haptik dank Softtouch-Oberfläche
  • abwaschbar
  • beidseitig bedruckte Motiv Unterlage mit hochwertigem, mattem Farbdruck für den Schreibtisch
  • ideal für Mädchen und Jungen, zur Einschulung, Schulstart oder als Mitbringsel zum Geburtstag
  • Lieferumfang: 1 x HERMA Schreibtischauflage Dinos im großen 550 x 350 mm Format, bunt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest
Breite:
550 mm
Bruttogewicht:
0.3000 kg
Farbe:
bunt
Höhe:
350 mm
Marke:
HERMA
Material:
Karton
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Dinos
Produktbreite:
35 cm
Produktlänge:
55 cm
recycelbar:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage herma, Kunststoffschreibunterlage, Motivschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 4,16*
1
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,82*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 5,03*
6 Tage
3
3
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 9,45*
5 Tage
3
3
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19674
ab € 2,36*
Ähnlich
Herma
19671
ab € 2,29*
Ähnlich
Herma
19667
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.