Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer XL Metall pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseständer XL Metall pink
Leseständer XL Metall pink
Leseständer XL Metall pink
Leseständer XL Metall pink
Leseständer XL Metall pink
Artikel-Nr.:
     467-HERM19964
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19964
EAN/GTIN:
     4008705199643
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • stabiler Leseständer aus Metall
  • mit Antirutschnoppen für optimalen und sicheren Stand
  • in 5 Stufen einstellbar
  • neue stabile Box-Verpackung
  • neue XL Größe
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Bruttogewicht:
0.4650 kg
Farbe:
pink
Höhe:
190 mm
Marke:
Herma
Material:
Metall
Tiefe:
157 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,49*
€ 8,64*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 8,67*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 8,79*
3 Tage
54
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 9,07*
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.