Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3452 Herst.-Nr.: 3452 EAN/GTIN: 4008705034524 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier
- Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen
- Autos II
- 75 x 100 mm
- Farbe: bunt
- Blatt/Packung: 3
- Etiketten/Packung: 24
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 24 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Farbname: | bunt | Gewicht: | 0.011 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Autos II | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|