Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 15mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=1 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlen 15mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=1 Blatt
Zahlen 15mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=1 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM4164
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4164
EAN/GTIN:
     4008705041645
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
  • Folie
  • 84 x 120 mm
  • wetterfest
  • Aufdruck: 0-9
  • Schrifthöhe: 15 hoch mm
  • Schriftart: Druckschrift
  • Farbe: schwarz
  • Etiketten/Blatt: 39
  • Blatt/Packung: 1
  • Etiketten/Packung: 39
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
39
Anzahl Etiketten je Packung:
39
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbname:
schwarz
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
1 Blatt
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Weitere Suchbegriffe: Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, etikett, Klebezahlen, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-etikett, Zahlen-Pickerl, ZahlenPickerl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,07*
2 Tage
245
10
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,18*
1
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1 Tag
245
10
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.