Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4169 Herst.-Nr.: 4169 EAN/GTIN: 4008705041690 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
- Folie
- 84 x 120 mm
- wetterfest
- Aufdruck: A-Z
- Schrifthöhe: 25 hoch mm
- Schriftart: Druckschrift
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 14
- Blatt/Packung: 2
- Etiketten/Packung: 28
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 14 | Anzahl Etiketten je Packung: | 28 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.009 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 2 Blatt | GPSR: | HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker buchstaben, Buchstaben, Buchstaben-Pickerl, BuchstabenPickerl, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett, ZahlenPickerl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,85* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,34* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|