Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-254700 Herst.-Nr.: 4169 EAN/GTIN: 4008705041690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschriftungen und Markierungen im Büro oder Zuhause werden durch diese weißen Buchstaben-Aufkleber von HERMA garantiert schnell und zuverlässig umgesetzt. Die selbstklebenden, matten Buchstaben mit einer Höhe von 25 mm halten zuverlässig auf glatten Oberflächen wie Metall, Glas oder Kunststoff und finden bei unzähligen Einsatzmöglichkeiten ihre Verwendung. Beispielsweise können damit Aufbewahrungsboxen, Ordner oder Dokumente gekennzeichnet werden. Durch die hochwertige Qualität, sowie die Wetterbeständigkeit können sie nicht nur im Innenbereich angebracht, sondern auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Somit lassen sich mit den Buchstaben zusätzlich auch Briefkästen oder Haustüren beschriften. Ein Paket enthält 30 permanent haftende Buchstabensticker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Etiketten je Packung: | 28 | Höhe der Schrift: | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, herma buchstabenetikett a-z, schmucketiketten herma, schmucketiketten, BUCHSTABENETIKETT, 10519118, Buchstabenetiketten, Etiketten, Herma, A-Z, 4169, Folie, Schrift 25mm hoch, Kleinpackung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,77* | € 1,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|