Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 48,3x25,4mm Folie weiß wiederablösbar VE=880 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten 48,3x25,4mm Folie weiß wiederablösbar VE=880 Stück
Etiketten 48,3x25,4mm Folie weiß wiederablösbar VE=880 Stück
Etiketten 48,3x25,4mm Folie weiß wiederablösbar VE=880 Stück
Etiketten 48,3x25,4mm Folie weiß wiederablösbar VE=880 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4572
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4572
EAN/GTIN:
     4008705045728
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern
  • selbstklebend, wiederablösbar
  • Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion
  • Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen
  • Strapazierfähige Oberfläche
  • wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend
  • abwaschbar
  • temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
44
Anzahl Etiketten je Packung:
880
Besonderheiten:
wetterfest
Blattformat:
A4
Breite:
48.3 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Etikettenbreite:
48.3 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Folie
Packungsinhalt:
880 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, ablösbar, Drucker, Drucker-Etiketten, DruckerEtiketten, Drucketiketten, Etiketten, Folienetiketten, Laser, Laserdrucker, Laserdrucker-Etiketten, LaserdruckerEtiketten, LaserEtiketten, Spezialetiketten, Universaletiketten, wetterfest
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,81*
€ 22,08*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,09*
€ 22,31*
Lager 467
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,10*
€ 22,35*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 16,73*
€ 23,84*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,38*
€ 24,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,805* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.