Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5044 Herst.-Nr.: 5044 EAN/GTIN: 4008705050449 |
| |
|
| | |
| - Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter, geprägter Polypropylen-Folie
- Dokumentenecht
- Schützt dauerhaft und zuverlässig
- Klapphülle 3x71x111 mm
- Verwendung für: KFZ-Scheine, EU-Führerscheine
- Öffnung: oben offen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Klapphülle | Blattformat: | 71x111mm | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Gewicht: | 0.006 kg | Höhe: | 2 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 216 mm | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,5572* | € 1,1392* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,65* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,68* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|