Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweistasche
>
Artikel
HERMA Ausweishülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-17431419
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
25*5010
EAN/GTIN:
4008705050104
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausweishüllen
Weitere Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
herma ausweishüllen
,
ausweistasche
,
ausweishülle 63 x 90mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2204*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 4750 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 7250 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen