Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Witzfiguren 3 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schuletiketten Witzfiguren 3 Blatt
Schuletiketten Witzfiguren 3 Blatt
Schuletiketten Witzfiguren 3 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5516
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5516
EAN/GTIN:
     4008705055161
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung
  • Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Etikettenbreite:
76 mm
Etikettenhöhe:
35 mm
Farbe:
mehrfarbig
Haftklebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Witzfiguren
Packungsinhalt:
3 Blatt
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten herma, haft etiketten, Buchbeschriftung, Buchetikett, Dekoretikett, Heftbeschriftung, Heftetikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Sticker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,13*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,24*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.