Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5742 Herst.-Nr.: 5742 EAN/GTIN: 4008705057424 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten mit hoher Aufmerksamkeitswirkung
- chlorfrei gebleichtes Papier
- Aufdruck: Keine Werbung/ Anzeigenblätter
- Größe (B x H): 84 x 120 mm
- Aufdruckfarbe: schwarz, rot
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 3
- Blatt/Packung: 1
- Etiketten/Packung: 1
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.006 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Keine Werbung Anzeigenblätter | Packungsinhalt: | 3 Blatt | GPSR: | HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,65* | € 1,18* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,25* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,34* | € 1,38667* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|