Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten A4 PE-Folie weiß 105x148,50mm 250 Blatt/1000 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten A4 PE-Folie weiß 105x148,50mm 250 Blatt/1000 Etiketten
Etiketten A4 PE-Folie weiß 105x148,50mm 250 Blatt/1000 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-HERM58104
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58104
EAN/GTIN:
     4008705581042
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Perfekt für alle Laserdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Wetterfeste Etiketten aus weißer matter Polyethylenfolie selbstklebend permanent haftend
  • Extrem stark haftend auch auf kritischen Oberflächen wetterfest dehnfähig alterungsbeständig Öl und Schmutz abweisend abwaschbar temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C seewasserbeständig nach Britisch Standard Anforderungen BS 5609 Section Two
  • Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern
  • In bewährter HERMA Markenqualität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
4.15 kg
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
148.5 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
nein
Klebung:
permanent
Kopierer geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
1000 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, Blätter, Blattetiketten, Blattlaseretiketten, Bogenetiketten, Copy, Copyprint, Dataprint, Druck, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiektten, DruckerEtiketten, Einzelblatt, Einzelblattetiketten, Einzelblatthaftetiketten, Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, Farblaser-Etiketten, Farblaserdrucker, Farblaseretiketten, Heißfixierer, Hochleistungsdrucker, Inkjektdrucker, Inkjektetiketten, Inkjet, Kopierer, Labels, Laser, Laser-Print, Laserblattetiketten, Laserdrucker, Laserprint, Multifunktionsgeräte, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, perprint, Print, Sticker, Su, Super, Super-Print
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,86*
€ 111,66*
€ 5,50*
ab € 94,98*
€ 122,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 125,63*
6 Tage
3
€ 7,90*
ab € 97,79*
€ 149,27*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,08786* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58101
ab € 81,36*
Sonstiges
Herma
58102
ab € 86,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.