Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5816 Herst.-Nr.: 5816 EAN/GTIN: 4008705058162 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Lochverstärkungsringe, aus reißfester Kunstoff-Folie, zum Reparieren ausgerissener Lochungen
- Außendurchmesser 12 mm
- Lochung: 5 mm
- Größe (B x H oder Durchmesser): 12 x 12 mm, 12 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 240
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 120 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Herma | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 240 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,09* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 1,14* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|