Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heftschoner Papier A5 rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner Papier A5 rosa
Heftschoner Papier A5 rosa
Heftschoner Papier A5 rosa
Heftschoner Papier A5 rosa
Artikel-Nr.:
     467-HERM7030
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7030
EAN/GTIN:
     4008705070300
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Papier-Heftschoner von HERMA
  • solide verarbeitet
  • mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
  • für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
  • ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
  • Lieferumfang: 1 x HERMA Heftumschlag Papier A5 (148 x 210 mm) - rosa
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hergestellt aus Altpapier
Breite:
153 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
rosa
für Format:
A5
Höhe:
212 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma hefthülle pink, heft umschlag, hefteinband a5, Einband, Papier, Papier-Einband, PapierEinband, Schutzumschlag, Umschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,62*
2 Tage
150
10
€ 5,49*
ab € 0,37068*
€ 0,63068*
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,66*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 1,52*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.