Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7443 Herst.-Nr.: 7443 EAN/GTIN: 4008705074438 |
| |
|
| | |
| - Heftschoner gedeckt aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett
- Format/Größe (B x H): A4
- Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 | Gewicht: | 0.014 kg | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefteinband a4, beschriftungs etiketten, heftschoner herma, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,38* | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,30* | € 0,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,30244* | € 0,53244* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,34* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|