Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhänger 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 Stück
Anhänger 70x148,5 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 600 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8047
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8047
EAN/GTIN:
     4008705080477
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Etiketten aus reißfestem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend
  • Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung,
  • an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger
  • Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte
  • Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation
  • Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung
Weitere Informationen:
Anwendung:
Preisauszeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
6
Anzahl Etiketten je Packung:
600
Blattformat:
A4
Breite:
70 mm
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
148.5 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
keine
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Folie
Packungsinhalt:
600 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Anhängeetiketten, Anhänger, Copy, Druckbeschriftung, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, Farblaser-Etiketten, Farblaserdrucker, Farblaseretiketten, Inkjet, Inkjetdrucker, Kopier, Kopierer, Kopiergerät, Kopiergeräte, Labels, Laser, Laserdrucker, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Preisetiketten, Textilanhänger, Textiletiketten, Tintenstrahldrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,13*
€ 31,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,15*
€ 31,21*
€ 4,75*
ab € 23,71*
€ 31,84*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 23,92*
€ 32,13*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2392* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.