Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8047 Herst.-Nr.: 8047 EAN/GTIN: 4008705080477 |
| |
|
| | |
| HERMA Anhänger, weiß, 70 x 148,5 mm, mikroperforiert, mit Lochstanzung, Papier/Folie/Papier, 100 Blatt (= 600 Stück) Etiketten aus reißfestem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettier Pistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Blatt = 600 Stück | Farbe: | weiß | Größe: | 70 x 148,5 mm | Besonderheit: | mikroperforiert | Ausführung: | mit Lochstanzung | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Textilanhänger, Druckbeschriftung, Laserdrucker, Kopierer, Anhängeetiketten, Anhänger, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Laser, Inkjet, In |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,07* | € 31,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 23,27* | € 31,25* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 23,71* | € 31,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,83* | € 32,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,13* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2371* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|