Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
Etiketten A5 Papier weiß 205x148,50mm 1000 Blatt/1000 Etiketten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-HERM8493
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
8493
EAN/GTIN:
4008705084932
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
Universelles Anwendungsgebiet besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen
Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützt Druckertrommel und -walzen vor Klebstoffresten
Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern
Umweltschonend: chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
Mit praktischer ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen
In bewährter HERMA Markenqualität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
4.6 kg
Etikettenbreite:
148.5 mm
Etikettenhöhe:
205 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
InkJet geeignet:
ja
Klebung:
permanent
Kopierer geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Etiketten
Produktbezeichnung:
Etiketten
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
kopieretiketten herma
,
beschriftungs etiketten
,
papieretiketten auf din a4 bogen
,
A4
,
A4-Etiketten
,
A4Etiketten
,
Blätter
,
Blattetiketten
,
Blattlaseretiketten
,
Bogenetiketten
,
Copy
,
Copyprint
,
Dataprint
,
Druck
,
Druckeretiektten
,
Einzelblatt
,
Einzelblattetiketten
,
Einzelblatthaftetiketten
,
Etiketten
,
Farbkopiereretiketten
,
Farblaseretiketten
,
Heißfixierer
,
Inkjektetiketten
,
Labels
,
Laser
,
Laser-Print
,
Laserblattetiketten
,
Laserdrucker
,
Laserprint
,
PC
,
PC-Etiketten
,
PCEtiketten
,
perprint
,
Print
,
Sticker
,
Su
,
Super
,
Super-Print
,
SuperPrint
,
Universaletiketten
,
Xerographischer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 31,04*
€ 41,67*
Lager 690
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,01*
€ 41,69*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 33,19*
€ 45,54*
Lager 7223
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,39*
€ 59,47*
Lager 42XH2
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 65,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03104* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HERMA 8401 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8401
€ 39,27*
Sonstiges
HERMA 8402 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8402
€ 39,47*
Sonstiges
HERMA 8403 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8403
€ 39,43*
Sonstiges
HERMA 8404 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8404
€ 38,98*
Sonstiges
HERMA 8405 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8405
€ 38,57*
Sonstiges
HERMA 8415 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Herma
8415
€ 39,47*
Sonstiges
HERMA Etiketten
Herma
8414
€ 39,34*
Sonstiges
Blattetiketten A4, 8408, Papier weiß 105x74 mm, 500 Blatt/4.000 Etiketten
Herma
8408
€ 39,47*
Sonstiges
Blattetiketten A4, 8424, Papier weiß 70x37 mm, 500 Blatt/12.000 Etiketten
Herma
8424
€ 39,50*
Sonstiges
Blattetiketten A4, 8456, Papier weiß 52,5x21,2 mm, 500 Blatt/28.000 Etiketten
Herma
8456
€ 39,34*
Sonstiges
Blattetiketten A4, 8465, Papier weiß 38,1x21,2 mm, 500 Blatt/32.500 Etiketten
Herma
8465
€ 39,34*
Sonstiges
Blattetiketten A6, 8492, Papier weiß, 143,5x105 mm, 2.000 Blatt/2.000 Etiketten
Herma
8492
€ 42,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.