Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm
Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm
Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm
Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm
Aktenvernichter shredstar X13 4x37mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1057121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1057121
EAN/GTIN:
     4026631057745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Bedienerfreundlich und funktionell
  • Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau Funktion
  • Geeignet für bis zu 5 Personen
  • Automatischer Rücklauf behebt Papierstau
  • Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung
  • Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
  • Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld
  • Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter
  • Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
23 l
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
13.5 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß/silber
Farbname:
weiß, silber
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
13 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
57 dB
Höhe:
595 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
37 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x37 mm
Sicherheitsstufe:
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
300 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 149,23*
€ 180,38*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 181,63*
€ 1,95*
ab € 153,21*
€ 184,65*
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 187,18*
13 Tage
200
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 194,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.