Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderband Aktenvernichter 400.2 Streifenschnitt 11,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Förderband Aktenvernichter 400.2 Streifenschnitt 11,8mm
Förderband Aktenvernichter 400.2 Streifenschnitt 11,8mm
Förderband Aktenvernichter 400.2 Streifenschnitt 11,8mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1534144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1534144
EAN/GTIN:
     4026631020848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Dieser robuste und langlebige Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Die Materialzuführung ist komfortabel und erfolgt über das Förderband.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.
  • Das mühelose Entleeren erfolgt durch den ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
  • Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters, wird das Gerät sofort gestoppt.
  • Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.
  • Eine Verbreiterung des Aufgabetisches um 600 mm vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Materialablage (wahlweise links oder rechts).
  • Das Gerät ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Automatik
Auffangbehältervolumen:
460 l
Besonderheiten:
fahrbares Topmodell
Breite:
1157 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
428 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
425 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
61 dB
Höhe:
1650 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
4000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.21 m/s
Schneidleistung:
144 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
11.8 mm
Schnittgröße:
11,8 mm
Sicherheitsstufe:
1
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-1
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-1
Tiefe:
1568 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.165,38*
€ 6.338,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.602,64*
€ 6.854,41*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.717,47*
€ 7.030,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.854,41*
€ 8.156,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.823,28*
€ 8.119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.712,05*
€ 7.987,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.635,98*
€ 7.896,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.602,64*
€ 7.857,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.