Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P40i 1x5mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1884121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1884121
EAN/GTIN:
     4026631058285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung
  • Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay
  • Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
80 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
72 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
9 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
VAA045
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Abteilungsaktenvernichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.901,38*
€ 3.000,14*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.952,72*
€ 3.052,37*
€ 5,50*
ab € 3.083,06*
€ 3.220,74*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.170,78*
€ 3.274,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.135,25*
€ 3.280,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.280,61*
€ 3.903,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.266,20*
€ 3.886,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,65*
€ 3.812,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.155,55*
€ 3.755,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.139,70*
€ 3.736,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.135,25*
€ 3.730,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.