Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderband-Aktenvernichter FA500.3 6x40-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Förderband-Aktenvernichter FA500.3 6x40-57
Förderband-Aktenvernichter FA500.3 6x40-57
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1990114
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1990114
EAN/GTIN:
     4026631033190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Das Top-Modell der Großaktenvernichter-Serie HSM Powerline. Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Die Materialzuführung ist komfortabel und erfolgt über das Förderband.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.
  • Hohe Anwendersicherheit wird durch die Not-Aus-Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Druck stoppt.
  • Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert.
  • Mit dem Multifunktionselement kann das Gerät intuitiv bedient werden.
  • Das Gerät ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Automatik
Auffangbehältervolumen:
530 l
Besonderheiten:
vernichtet USB-Sticks
Breite:
1170 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
790 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
75 dB
Höhe:
1795 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
7500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
40-53 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.21 m/s
Schneidleistung:
380 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
5x40-53 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-3
Tiefe:
1795 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.880,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.246,14*
€ 22.902,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.197,84*
€ 22.845,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.085,28*
€ 22.711,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.976,04*
€ 22.581,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18.880,67*
€ 22.468,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.