Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Securio AF150 0,78x11mm Partikelschnitt weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2085111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2085111
EAN/GTIN:
     4026631050623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.
  • Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.
  • Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Autofeed bis 150 Blatt
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
20.46 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
23.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
740 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
11 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.065 m/s
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0.78 mm
Schnittgröße:
0,78X11 mm
Sicherheitsstufe:
5
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-6
Tiefe:
381 mm
GPSR:
HSM GmbH + Co. KG,Austraße,1-9,88699,Frickingen,Deutschland,www.hsm.eu,info@hsm.eu,+49 7554 2100
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Akten, Akten-Schredder, AktenSchredder, Autofeed, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 634,40*
€ 693,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,86*
€ 696,23*
€ 5,50*
ab € 658,91*
€ 723,68*
€ 1,95*
ab € 672,39*
€ 724,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,26*
€ 763,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,68*
€ 798,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,59*
€ 782,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 643,65*
€ 765,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.