Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Shredder-Pressen-Kombination
>
Artikel
Shredder-Pressen-Kombination SP5088V 6x40-53
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-HSM_2990414134
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
2990414134
EAN/GTIN:
4026631060301
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Äußerst leistungsstarker Förderband-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 88.1)
Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband
Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf, sowie Auto-Reversierung bei Papierstau
Integrierter, automatisch Öler für Schneidwerk
Not-Aus-Leiste am Aufgabetisch für mehr Sicherheit
Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle
Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges
Presse mit Einfüllöffnung/Revisionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen
Manuelle 3-fach Umreifung mit Endlospolyesterband
Serienmäßig ausgestattet mit Absackvorrichtung
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Auffangbehältervolumen:
160 l
Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Breite:
1246 mm
Bruttogewicht:
1660 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
1660 kg
Höhe:
1795 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
7500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
53 mm
Schneidleistung:
450 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe:
3
Tiefe:
3222 mm
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Kartonagenschredder
,
Kartonagenshredder
,
Kartonperforator
,
Kartonschredder
,
Kartonshredder
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
Shredder-Pressen-Kombination
,
kartonperforator hsm
,
großmengen shredder
,
Großaktenvernichter
,
Presse
,
Reißwolf
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33.451,46*
€ 33.886,57*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35.973,83*
€ 36.812,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.886,57*
€ 40.325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.860,87*
€ 40.294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.809,46*
€ 40.233,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33.620,41*
€ 40.008,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33.451,46*
€ 39.807,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM 1235997403 Aktenvernichter-Zubehör 1 Stück(e) Schmieröl
HSM
1235997403
ab € 4,33*
Zubehör
HSM 1235997501 Aktenvernichter-Zubehör 1 Stück(e) Schmieröl
HSM
1235997501
ab € 50,23*
Zubehör
PE-Seitenfaltensack, Volumen 100 l, VE 25 Stk.
HSM
6515995000
ab € 66,75*
Zubehör
Umreifungsband PET, für Ballenpressen, VE 8 Stk, Bandbreite 8 mm.
HSM
6205993010
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen