Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shredder-Pressen-Kombination SP 5080 lichtgrau Partikel 1,9x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shredder-Pressen-Kombination SP 5080 lichtgrau Partikel 1,9x15 mm
Shredder-Pressen-Kombination SP 5080 lichtgrau Partikel 1,9x15 mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2993209134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2993209134
EAN/GTIN:
     4026631060288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
  • Besonderheit: äußerst leistungsstarker Förderband-Aktenvernichter mit Ballenpresse kombiniert (FA 500.3 und KP 80.1)
  • Materialeinzug über großen Arbeitstisch und elektrisches Förderband
  • Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf sowie Auto-Reversierung bei Papierstau
  • Integrierter, automatischer Öler für Schneidwerk
  • Not-Aus-Leiste am Aufgabentisch für mehr Sicherheit
  • Automatische Steuerung des Pressvorganges über Fotozelle
  • Gleichzeitiges Vernichten während des Pressvorganges
  • Presse mit Einfüllöffnung/Reversionsklappe zum separaten Einwurf von nicht vertraulichem Material oder Kartonagen
  • Verpressung des Materials direkt in Auffangbeutel
  • Made in Germany
  • Max
  • Ballengröße: 570 x 490 x 800 mm
  • Presskraft: 80 kN
  • Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
  • Motor, Leistungsaufnahme: 9200/4000 Watt
  • Eingabebreite: 500 mm
  • Größe (B x T x H): 1168 x 2398 x 1795 mm
  • Gewicht: 1330 kg
  • Farbe: lichtgrau
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Zertifikate und Zulassungen: GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Auffangbehältervolumen:
223 l
Besonderheiten:
mit angebauter Ballenpresse
Breite:
1168 mm
Bruttogewicht:
1480.000 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
lichtgrau
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Gerätegewicht:
1350 kg
Höhe:
1795 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
7500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
210 m/s
Schneidleistung:
100 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1,9 mm
Schnittgröße:
1,9x15 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-4
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-5
Tiefe:
2398 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartonperforator, Kartonschredder, Kartonshredder, Shredder-Pressen-Kombination, kartonperforator hsm, großmengen shredder, Aktenvernichter, Großaktenvernichter, Presse, Reisswolf, Reißwolf, Shredder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33.890,26*
€ 34.336,72*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36.451,87*
€ 37.287,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.336,72*
€ 40.860,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.288,17*
€ 40.802,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.232,59*
€ 40.736,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34.061,43*
€ 40.533,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33.890,26*
€ 40.329,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.