| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_6205993010 Herst.-Nr.: 6205993010 EAN/GTIN: 4026631023948 |
| |
|
| | |
| - Für Shredder-Pressen-Kombinationen
- Reißfestigkeit: 280 kg
- für Modelle SP4988, SP5088
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | HSM | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester umreifungsband 500m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, Transportband, Transportsicherung, Umreifungsrolle, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 31,03* | € 40,84* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,21* | € 42,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,36* | € 43,82* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 203,35* | € 250,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|