Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA002762 Herst.-Nr.: 88/22 EAN/GTIN: 4006381186445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tintenfeinschreiber STABILO point 88
- metallgefasste Spitze, 0,4 mm
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Besonderheit: Mit ventilierter Kappe
- Sechskantoptik
- aufsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Orange mit weißen Streifen
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: Nachtblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.00571 kg | Farbe: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | nachtblau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 0,44* | € 0,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 0,46* | € 0,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,49* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|