Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA016220 Herst.-Nr.: P207-C-HB EAN/GTIN: 3474372207003 |
| |
|
| | |
| - Pentel Druckbleistift P205 für den professionellen Bereich.
- Feststehendes Führungsrohr für perfektes Zeichnen, Schablonenarbeit und allgemeine Schreibzwecke.
- Abnehmbarer Clip.
- Farbe: blau
- Format/Größe: 0,7 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Härtegrad: | HB | Marke: | Pentel | Minenbreite: | 0.7 mm | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | anthrazit | Stiftart: | Feinminenstift | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, P207, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,36* | € 4,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,56* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,29* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,76* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|