Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner triplus grün
Fineliner triplus grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA040243
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-5
EAN/GTIN:
     4007817334065
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber triplus fineliner - Ohne Ermüdung länger Schreiben metallgefasste Kunststoffspitze, 0,3 mm Tinte auf Wasserbasis kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen Besonderheit: Ergonomischer Dreikant-Schaft fürleichtes und ermüdungsfreies Schreiben ergonomischer PP-Schaft Kunststoff, Grün Schaftfarbe: grau Strichstärke: 0,3 mm Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Besonderheiten:
kann einige Tage offen liegen ohne auszutrocknen
Bruttogewicht:
0.0073 kg
Farbe:
grün
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG,Moosäckerstraße,3,90427,Nürnberg,Deutschland,www.staedtler.com,info@staedtler.com,+49 911 9365 0
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,95*
Lager 467
59
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,98*
2 Tage
98
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,02*
3 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.