| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA063594 Herst.-Nr.: 12128 EAN/GTIN: 3148950121288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochtransparentes Zeichenpapier auf Rollen, mit microglatter Oberfläche, sehr radierfest.
- Geeignet für Reproverfahren, Tusche und Bleistift.
- Ausführung: Rolle
- Farbe: transparent
- Format/Größe: 0,90 x 20 m
- Sonstiges: 90/95 g/qm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 900 mm | Bruttogewicht: | 2 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Canson | Papiergewicht: | 90/95 g/qm | Rollenlänge: | 20 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, canson transparentpapier 90 g, pergamentpapier, pergamentpapier 90g, Großformatpapier, Papierrolle, Repropapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 26,61* | € 38,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 28,79* | € 40,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 28,79* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|