| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA098342 Herst.-Nr.: 12127 EAN/GTIN: 3148950121271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochtransparentes Zeichenpapier auf Rollen, mit microglatter Oberfläche, sehr radierfest.
- Geeignet für Reproverfahren, Tusche und Bleistift.
- Ausführung: Rolle
- Farbe: Transparent
- Format/Größe: 0,75 x 20 m
- Sonstiges: 90/95 g/qm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 1.6 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Canson | Papiergewicht: | 90/95 g/qm | Rollenlänge: | 20 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, canson transparentpapier 90 g, pergamentpapier, pergamentpapier 90g, Skizzierpapier, Transparent, Transparent-Skizzierpapier, TransparentSkizzierpapier, TransparentZeichenpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 22,27* | € 31,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 24,43* | € 33,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 24,43* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|