Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA069830 Herst.-Nr.: 81198 EAN/GTIN: 4002911811986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Würstchen Pappteller mit Anfasser,
- Farbe: weiß
- Format/Größe: 8x21cm
- Inhalt: 25
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.101 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 210 mm | Marke: | Papstar | Material: | Pappe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, Bratwurst-Pappen, Bratwurstpappen, Wurst-Pappen, Wurstpappen, Würstchen-Pappen, Würstchenpappen, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller, Bewirtung, Geschirr, Würstchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,99* | ab € 1,60* | € 1,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,03* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 13,70* | € 19,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0665* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|