Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminen Dose mit 15 Minen 0,7mm B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feinminen Dose mit 15 Minen 0,7mm B
Feinminen Dose mit 15 Minen 0,7mm B
Artikel-Nr.:
     467-KATA072926
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     837701
EAN/GTIN:
     4011123039804
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
  • Super-Hi-Polymer Feinminen, schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft, für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung and ISO-Code-Farben
  • Härtegrad: B
  • Minenbreite: 0,7mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0050 kg
Härtegrad:
B
Länge:
60 mm
Marke:
Ecobra
Minenbreite:
0.7 mm
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistift-minen 0,7mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Farbmine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,85*
Lager 467
36
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,86*
7 Tage
24
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 0,89*
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.