Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA077186 Herst.-Nr.: D10353365 EAN/GTIN: 4009746050115 |
| |
|
| | |
| - Spacetec Mine
- Schreibfarbe: schwarz
- Strichstärke M
- im Großraumminenformat (Adapter erforderlich)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 89 mm | Marke: | Diplomat | Minensystem: | Gasdruckmine | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, diplomat gasdruckmine, gasdruckmine, Großraummine, Kugelschreiber, Kugelschreiber-Gasdruckmine, KugelschreiberGasdruckmine, KugelschreiberGroßraummine, Kugelschreibermine, Mine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,34* | € 5,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,37* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,48* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|