Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter 9mm blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 9mm blau/schwarz
Cutter 9mm blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA165636
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78909
EAN/GTIN:
     4003801728735
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Softgrip-Cutter 9 mm, in Profi-Qualität.
  • Durch das edle Design und die gummierte Griffzone wird das Schneiden zum Vergnügen.
  • Die gummierten Griffschalen mit Rutschbremse erlauben eine optimale Handhabung.
  • Eine exakte Klingenführung wird durch den Metallkern gewährleistet, die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position.
  • Zwei Ersatzklingen befinden sich im Klingenmagazin des Griffteils ... jederzeit griffbereit !
  • Länge 13,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
15 mm
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
137 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser wedo 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,81*
5
€ 4,16*
ab € 2,71*
€ 3,92*
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,54*
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.