| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA171646 Herst.-Nr.: 281052 EAN/GTIN: 4006160810523 |
| |
|
| | |
| - Nass-/Trockensauger
- Kräftiger Akku-Sauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Lade-Netzteil
- Permanent-Staubfilter, auswaschbar
- Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, Wandhalterung
- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 3,6 V, 1400 mAh
- Farbe: weiß/blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Marke: | Clatronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, handsauger akku, akku staubsauger, Nass, Nass-Trockensauger, Nasssauger, NassTrockensauger, Sauger, Trockensauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,09* | € 21,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,97* | € 21,83* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,64* | € 22,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,85* | € 29,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,83* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|