Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA173556 Herst.-Nr.: 10412088 EAN/GTIN: 4008110194356 |
| |
|
| | |
| - Universal-Tintenpatrone, Herlitz, passend für Lamy und, viele Standard-Füllhalter, blau, 2 x 5 Stück auf Blisterkarte
- Farbe: schwarz
- VE=10 Stück
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Herlitz | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Patronen | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, herlitz füllerpatrone schwarz, füller patronen, füllerpatronen schwarz, Füllhaltertinte, Lamy, Lamypatrone, Lamysystem, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,98* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,07* | € 2,01* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,28* | € 2,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,29* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|