Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 metallic silber VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA176461
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4870-23
EAN/GTIN:
     4005546404844
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A6
Höhe:
130 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,44*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,46*
Lager 467
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 9,65*
3 Tage
132
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,03*
€ 9,94*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 9,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,37*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,62*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,78*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,19*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,44*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,19*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,995*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.