Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen Duraframe A6 selbstklebend 2 St silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Inforahmen Duraframe A6 selbstklebend 2 St silber
DURABLE Inforahmen Duraframe A6 selbstklebend 2 St silber
Artikel-Nr.:
     832-299329
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487023
EAN/GTIN:
     4005546404844
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Informationsrahmen im Format DIN A6 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen. Haftet dauerhaft auf allen gängigen Oberflächen und kann von glatten und festen Untergründen wie z.B. Glas wieder entfernt und neu angebracht werden. Außenmaße: 130 x 178 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.003 m
width:
0.130 m
depth:
0.170 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,44*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,46*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 9,65*
3 Tage
132
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,03*
€ 9,94*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 9,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,37*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,62*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,78*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,19*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,44*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,19*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,995*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.